Schneider - Megszakító XF tekercs GT49275 - 48484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-250 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 200-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Bekapcsolótekercs kivitel - Igen
Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430484844
Sonepar cikkszám
GT49275
Gyártói cikkszám
48484
Gyártói típuskód
48484
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-250 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
200-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Bekapcsolótekercs kivitel:
Igen
Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-250 V
Megszakító XF tekercs