Schneider - Megszakítóhoz 120mm2 sajtolható kábesaru rézkábelhez 3db/cs GT74847 - LV429252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 120 mm2
Karakterisztika - 0
Felület - bevonat nélküli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480019418
Sonepar cikkszám
GT74847
Gyártói cikkszám
LV429252
Gyártói típuskód
LV429252
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
120 mm2
Karakterisztika:
0
Felület:
bevonat nélküli
Rögzítő lyukak száma:
1
Megkülönböztető szín:
nincs
Schneider Automatizálási Kampány 2024