Schneider - Mellső lábazat (1600*100) SX012248 - NSYSPFC16100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 1600 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
118 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132273
Sonepar cikkszám
SX012248
Gyártói cikkszám
NSYSPFC16100
Gyártói típuskód
NSYSPFC16100
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
1600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
1600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Mellső lábazat (1600*100)