Schneider - Mellső lábazat (1800*100) SX012250 - NSYSPFC18100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 1800 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
165 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132297
Sonepar cikkszám
SX012250
Gyártói cikkszám
NSYSPFC18100
Gyártói típuskód
NSYSPFC18100
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
1800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
1800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
150 kg
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Mellső lábazat (1800*100)