Schneider - Mellső lábazat (1800*200) SX012251 - NSYSPFC18200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 1800 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
165 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132303
Sonepar cikkszám
SX012251
Gyártói cikkszám
NSYSPFC18200
Gyártói típuskód
NSYSPFC18200
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
1800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
1800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Mellső lábazat (1800*200)