Schneider - Mellső lábazat (2400*100) SX012252 - NSYSPFC24100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 2400 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
214 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132310
Sonepar cikkszám
SX012252
Gyártói cikkszám
NSYSPFC24100
Gyártói típuskód
NSYSPFC24100
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
2400 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
2400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
2400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Mellső lábazat (2400*100)