Schneider - Mellső lábazat (2400*200) SX012253 - NSYSPFC24200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 2400 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
214 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132327
Sonepar cikkszám
SX012253
Gyártói cikkszám
NSYSPFC24200
Gyártói típuskód
NSYSPFC24200
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
2400 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
2400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
2400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Mellső lábazat (2400*200)