Schneider - Mellső lábazat (300*200) SX012245 - NSYSPF3200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 300 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
38 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126654
Sonepar cikkszám
SX012245
Gyártói cikkszám
NSYSPF3200
Gyártói típuskód
NSYSPF3200
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
1300 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024