Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Mélységállító 90mm SX011870 - NSYSB90

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Mélységállító 90mm SX011870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csúszósín

  • Szélesség - 90 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480184222

Sonepar cikkszám

SX011870

Gyártói cikkszám

NSYSB90

Gyártói típuskód

NSYSB90

Kivitel:

csúszósín

Szélesség:

90 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

fém

Mélység:

90 mm

Szín:

szürke

Kapcsolószekrény-rendszerek - Mélységállító 90mm