Schneider - Mélységállító elem PLAZ szekrényhez SN088503 - NSYPTZ32P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194412
Sonepar cikkszám
SN088503
Gyártói cikkszám
NSYPTZ32P
Gyártói típuskód
PLA NSYPTZ32P
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Mélység:
320 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Mélységállító elem PLAZ szekrényhez