Schneider - Mélységállító elem PLAZ szekrényhez SX011609 - NSYPTZ3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480194399
Sonepar cikkszám
SX011609
Gyártói cikkszám
NSYPTZ3
Gyártói típuskód
PLA NSYPTZ3
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
1200 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Mélység:
320 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Mélységállító elem PLAZ szekrényhez