Schneider - Mélységállító elem PLAZ szekrényhez SX011610 - NSYPTZ4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 15 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194405
Sonepar cikkszám
SX011610
Gyártói cikkszám
NSYPTZ4
Gyártói típuskód
PLA NSYPTZ4
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
15 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
80 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
420 mm
Mélység:
420 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Mélységállító elem PLAZ szekrényhez