Schneider - Mélységében állítható sínkészlet (600) GT67111 - NSYMFSC60D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065545
Sonepar cikkszám
GT67111
Gyártói cikkszám
NSYMFSC60D
Gyártói típuskód
Himel NSYMFSC60D
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
600 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
495 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Mélységében állítható sínkészlet (600)