Schneider - Mélységében állítható sínkészlet (800) GT73096 - NSYMFSC80D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065569
Sonepar cikkszám
GT73096
Gyártói cikkszám
NSYMFSC80D
Gyártói típuskód
Himel NSYMFSC80D
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
800 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
695 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Mélységében állítható sínkészlet (800)