Schneider - Mélysugárzó 25W LED-es nyitott 3000K 2200lm SX054742 - 08710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat merevítő profil
Anyag - acél
Szélesség - 79 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 73 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481210814
Sonepar cikkszám
SX054742
Gyártói cikkszám
08710
Gyártói típuskód
08710
Kivitel:
lábazat merevítő profil
Anyag:
acél
Szélesség:
79 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
73 mm
Mélység:
28 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Mélysugárzó 25W LED-es nyitott 3000K 2200lm