Schneider - Mennyezeti keret OL45 egyoldalas energiaoszlophoz GT54881 - ISM20810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Anyagminőség - egyéb
Felület - kezeletlen
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480030604
Sonepar cikkszám
GT54881
Gyártói cikkszám
ISM20810
Gyártói típuskód
ISM20810
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
9010
Mennyezeti keret OL45 egyoldalas energiaoszlophoz