Schneider - Méretes egyenes elem, 500-1995 mm, 800 A IP55 SX006440 - KSC800ET4A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 800 A
Hosszúság - 1995 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480677403
Sonepar cikkszám
SX006440
Gyártói cikkszám
KSC800ET4A
Gyártói típuskód
KSC800ET4A
Névleges áram AC 50 Hz:
800 A
Hosszúság:
1995 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
0
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Szín:
fehér
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9001
Szélesség:
113 mm
Magasság:
146 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Méretes egyenes elem, 500-1995 mm, 800 A