Nem visszaküldhető

Schneider - Méretes élre forduló könyökelem, 400 A IP55 SX006402 - KSC400DLC4A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Méretes élre forduló könyökelem, 400 A IP55 SX006402

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - L-szekrény

  • Pólusszám - 5

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram AC 50 Hz - 400 A

  • Hosszúság - 695 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480677632

Sonepar cikkszám

SX006402

Gyártói cikkszám

KSC400DLC4A

Gyártói típuskód

KSC400DLC4A

Kivitel:

L-szekrény

Pólusszám:

5

Rugalmas:

Nem

Névleges áram AC 50 Hz:

400 A

Hosszúság:

695 m

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP55

RAL-szám:

9001

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Méretes élre forduló könyökelem, 400 A