Schneider - Méretes lapra forduló könyökelem, 1000 A IP55 SX006211 - KSA1000DLF4CF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - L-szekrény
Pólusszám - 5
Rugalmas - Nem
Névleges áram AC 50 Hz - 1000 A
Hosszúság - 785 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003615
Sonepar cikkszám
SX006211
Gyártói cikkszám
KSA1000DLF4CF
Gyártói típuskód
KSA1000DLF4CF
Kivitel:
L-szekrény
Pólusszám:
5
Rugalmas:
Nem
Névleges áram AC 50 Hz:
1000 A
Hosszúság:
785 m
Névleges feszültség AC 50 Hz:
690-0 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
RAL-szám:
9001
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Méretes lapra forduló könyökelem, 1000 A