Nem visszaküldhető

Schneider - Méretes lapra forduló könyökelem, 400 A IP55 SX006274 - KSA400DLF4CF

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Méretes lapra forduló könyökelem, 400 A IP55 SX006274

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - L-szekrény

  • Pólusszám - 5

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram AC 50 Hz - 400 A

  • Hosszúság - 745 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480004605

Sonepar cikkszám

SX006274

Gyártói cikkszám

KSA400DLF4CF

Gyártói típuskód

KSA400DLF4CF

Kivitel:

L-szekrény

Pólusszám:

5

Rugalmas:

Nem

Névleges áram AC 50 Hz:

400 A

Hosszúság:

745 m

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-0 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP55

RAL-szám:

9001

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Méretes lapra forduló könyökelem, 400 A