Nem visszaküldhető

Schneider - Méretes lapra forduló könyökelem, 630 A IP55 SX006315 - KSA630DLF4B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Méretes lapra forduló könyökelem, 630 A IP55 SX006315

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - L-szekrény

  • Pólusszám - 5

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram AC 50 Hz - 630 A

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005176

Sonepar cikkszám

SX006315

Gyártói cikkszám

KSA630DLF4B

Gyártói típuskód

KSA630DLF4B

Kivitel:

L-szekrény

Pólusszám:

5

Rugalmas:

Nem

Névleges áram AC 50 Hz:

630 A

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-0 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP55

RAL-szám:

9001

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Méretes lapra forduló könyökelem, 630 A