Schneider - Méretes lapra forduló könyökelem, 800 A IP55 SX006432 - KSC800DLE4A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - L-szekrény
Pólusszám - 5
Rugalmas - Nem
Névleges áram AC 50 Hz - 800 A
Hosszúság - 785 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480677700
Sonepar cikkszám
SX006432
Gyártói cikkszám
KSC800DLE4A
Gyártói típuskód
KSC800DLE4A
Kivitel:
L-szekrény
Pólusszám:
5
Rugalmas:
Nem
Névleges áram AC 50 Hz:
800 A
Hosszúság:
785 m
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
RAL-szám:
9001
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Méretes lapra forduló könyökelem, 800 A