Schneider - Mérő panel kit, 1P SX000050 - 03140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430031406
Sonepar cikkszám
SX000050
Gyártói cikkszám
03140
Gyártói típuskód
03140
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Mérő panel kit, 1P