Schneider - MERTEN 1xRJ45 adapter, Lexcom betétekhez, System-M, aktív fe SN029671 - MTN291525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - UAE/IAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - központi lap
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480309731
Sonepar cikkszám
SN029671
Gyártói cikkszám
MTN291525
Gyártói típuskód
Merten MTN291525
Felhasználás:
UAE/IAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9016
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
73 mm
Készülék magassága:
73 mm
Készülék mélysége:
17 mm