Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - MERTEN 1xRJ45, Cat6A, STP aljzat SN189549 - MEG4576-0021

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN 1xRJ45, Cat6A, STP aljzat SN189549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Igen

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 6A (IEC)

  • Szín - fekete

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811175351

Sonepar cikkszám

SN189549

Gyártói cikkszám

MEG4576-0021

Gyártói típuskód

Merten WD MEG4576-0021

Falon kívüli:

Igen

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

6A (IEC)

Szín:

fekete

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Padlódoboz/padló alá szerelhető:

Igen

Rögzítés módja:

csavarozás

Összeállítás:

alapelem

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Igen

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Igen

Árnyékolt ház:

Igen

Külön földeléscsatlakozás:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:

Igen

Külön kábelhúzás-tehermentesítés:

Nem

Ernyő-csatlakozó szerelési módja:

klipsz

Porvédelemmel:

Nem

Lezáró ellenállással:

Nem

Mechanikus kódolás:

Igen

Színkódolás:

Igen

Készülék szélessége:

72 mm

Készülék magassága:

72 mm

Készülék mélysége:

29 mm

A Schneider Electric Merten MEG4576-0021, egy 1xRJ45, Cat6A, STP, rögzítőkerettel ellátott aljzat adatkommunikációhoz. Falba süllyesztve lehet beszerelni. A készülék rögzítése csavarokkal és körmökkel történik. Ez az adatátviteli aljzat SVHC (különös aggodalomra okot adó anyagok) mentes. IP20-as védettséggel rendelkezik. Higanymentes. Csakúgy, mint nehézfémmentes, vigyázva a környezetre és az egészségre. A Merten System M egy olyan kapcsolócsalád, amely rugalmasságot és funkciók széles választékát kínálja, kényelmet, hatékonyságot, és ideális megoldás minden lakótérhez.