Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN 2P+F aljzat, biztonsági zsaluval, A+A USB töltővel, rugós, 16A / 2.4A, System-D, lótuszfehér SN189552 - MEG2366-6035

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN 2P+F aljzat, biztonsági zsaluval, A+A USB töltővel, rugós, 16A / 2.4A, System-D, lótuszfehér SN189552

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4042811217655

Sonepar cikkszám

SN189552

Gyártói cikkszám

MEG2366-6035

Gyártói típuskód

Merten WD MEG2366-6035

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Jelzőlámpával:

Nem

Fázisok száma:

1

Fázisonként elválasztott dugaszoló aljzatok:

Nem

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9016

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Védő érintkezés:

földelőkapcsok

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

USB-A-portok száma:

2

Anyag:

műanyag

Az USB tápellátás maximális árama:

2.4 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK03

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

44 mm

Átmenő hurkok száma:

1

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

A Schneider Electric Merten MEG2366-6035, egy lótuszfehér színű aljzat, dupla USB töltővel. Rugós bekötésű. Oldalsó földeléssel. A A+A USB port és csatlakozóaljzat egyben Az aljzat Schuko szabványos. 71 mm széles, 71 mm magas, 44 mm mély, 32 mm-es beágyazási mélységgel. Az aljzat 2P + F csatlakozó kiosztással rendelkezik. Az USB-töltő + aljzat PC-ből (polikarbonátból) készült, így a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. Emellett halogénmentes, ólommentes halogénmentes, ólommentes, ami jót tesz az egészségnek. IP20-as védettséggel rendelkezik. CB, FIMKO, KEMA-KEUR, NEMKO, SEMKO, VDE tanúsítvánnyal is rendelkezik. Sőt mi több, megfelel a DIN VDE 0620-1, MSZ/EN 60950, IEC 60884-1, MSZ/EN 50198-2 szabványnak.