Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN 2P+F aljzat, biztonsági zsaluval, A+C USB töltővel, rugós, 16A / 3A, System-D, lótuszfehér SN189311 - MEG2367-6035

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN 2P+F aljzat, biztonsági zsaluval, A+C USB töltővel, rugós, 16A / 3A, System-D, lótuszfehér SN189311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fehér

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4042811221034

Sonepar cikkszám

SN189311

Gyártói cikkszám

MEG2367-6035

Gyártói típuskód

Merten WD MEG2367-6035

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fehér

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

USB-C portok száma:

1

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Jelzőlámpával:

Nem

Fázisok száma:

1

Fázisonként elválasztott dugaszoló aljzatok:

Nem

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9016

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Védő érintkezés:

földelőkapcsok

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

USB-A-portok száma:

1

Anyag:

műanyag

Az USB tápellátás maximális árama:

3 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

44 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

A Schneider Electric Merten System Design csatlakozóaljzat 3A-es USB-C és USB-A töltővel rendelkezik, színe lótuszfehér és fényes színű aljzat, dupla USB töltővel.. Bármilyen beltéri környezetben használható, külső tápegységes vagy USB-csatlakozós elektromos berendezésekhez. A beépített USB-C és USB-A töltésre és áramellátásra is alkalmas. Az aljzat 2P + F csatlakozó kiosztással rendelkezik és Schuko szabványú. Ez egy OVC III készülék, amely túlmelegedést, rövidzárlatot, bekapcsolási áramlökést és túláramvédelmet tartalmaz. A bemeneti névleges feszültség 220-250 V~ 50/60 Hz-en. Kimeneti árama 16 A az aljzat számára, 3,0 A/5,0 V DC az USB-C számára és 2,4 A/5,0 V DC az USB-A számára. A maximális teljesítmény 3680 W a csatlakozóaljzat, 15 W az USB-C és 12 W az USB-A esetén. A termék élettartama 20 000 óra, kimeneti teljesítménye 15-25°C. Az USB-portok rendkívül tartósak és robusztusak. Süllyesztett vagy falon kívüli szerelést tesz lehetővé, és csavaros érintkezőkkel rendelkezik. A méret (szélesség) 71mm × (magasság) 71mm × (mélység) 44mm. Beágyazási mélysége 32 mm. Az ABS + PC anyagból készült készülék megbízható és ellenálló. Az eszköz IP20 védettséggel rendelkezik. A termék rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal (EU), CB-jelentéssel, FIMKO, KEMA-KEUR, NEMKO, OVE, SEMKO, VDE tanúsítvánnyal. Megfelel az MSZ/EN 62368-1, MSZ/EN 61000-3-2, MSZ/EN 61000-3-3, MSZ/EN 55032, MSZ/EN 55035, IEC 60884-1, EcoDesign 2009/125/EC, RoHS és REACH szabványoknak.