Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN 2P+F aljzat, GYV, kettős USB töltővel, rugós bekötés, 16A / 3A, A+C, alumínium SX060679 - MTN2367-0460

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN 2P+F aljzat, GYV, kettős USB töltővel, rugós bekötés, 16A / 3A, A+C, alumínium SX060679

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - alumínium

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606489905903

Sonepar cikkszám

SX060679

Gyártói cikkszám

MTN2367-0460

Gyártói típuskód

Merten WD MTN2367-0460

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

alumínium

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

egyéb

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

USB-C portok száma:

1

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

3

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7035

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Védő érintkezés:

földelőkapcsok

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

USB-A-portok száma:

1

Anyag:

műanyag

Az USB tápellátás maximális árama:

3 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

44 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

MERTEN 2P+F aljzat, GYV, kettős USB töltővel, rugós bekötés, 16A / 3A, A+C, alumínium