Schneider - MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, gyermekvédelemmel, csavaros be SN029389 - MTN2400-4143
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín - sárgaréz
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Csatlakozási mód - csavaros kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480305269
Sonepar cikkszám
SN029389
Gyártói cikkszám
MTN2400-4143
Gyártói típuskód
Merten MTN2400-4143
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Szín:
sárgaréz
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges áram:
16 A
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Felirat/jelzés:
nincs
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Speciális áramellátás:
nincs
Anyag:
fém
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
fémes
Felület kivitele:
matt
Áthurkoló funkcióval:
Igen
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
40 mm