Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, feliratozhat SN029905 - MTN2402-0414

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, feliratozhat SN029905

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - antracit

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - csavaros kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480305467

Sonepar cikkszám

SN029905

Gyártói cikkszám

MTN2402-0414

Gyártói típuskód

Merten MTN2402-0414

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

antracit

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Igen

RAL-szám (hasonló):

7024

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Névleges hibaáram:

0 mA

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK02

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Készülék mélysége:

40 mm

System M, csatlakozóaljzat feliratozható fedlappal, csavaros, gyv., antracit. Formaterv neve: M-Plan glass, M-Plan, M-Star, System M, M-Arc, M-Elegance, M-Smart - termék vagy komponens típusa: erőátviteli csatlakozó aljzat - standard aljzat: német - fogla