Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, rugós bekötés, 16A, System-M, fekete SN183153 - MEG2301-0403

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, rugós bekötés, 16A, System-M, fekete SN183153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Szín - fekete

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Csatlakozási mód - szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811231972

Sonepar cikkszám

SN183153

Gyártói cikkszám

MEG2301-0403

Gyártói típuskód

Merten WD MEG2301-0403

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Szín:

fekete

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges áram:

16 A

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Min. készülékdoboz mélység:

28 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Jelzőlámpával:

Nem

Fázisok száma:

1

Fázisonként elválasztott dugaszoló aljzatok:

Nem

Felirat/jelzés:

nincs

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9005

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Védő érintkezés:

földelőkapcsok

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Üvegbiztosítékkal:

Nem

Speciális áramellátás:

nincs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK03

Készülék szélessége:

73 mm

Készülék magassága:

73 mm

Készülék mélysége:

40 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WLAN jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

A Schneider Electric Merten System M MEG2301-0403, egy fekete színű csatlakozóaljzat. A SCHUKO aljzat csavaros bekötésű, a rögzítés karmokkal vagy csavarokkal végezhető. A fedél 100%-ban újrahasznosított anyagokból készül, amelyek 50%-ban korábbi halászhálókból származó valódi óceáni műanyagból és 50%-ban ipari hulladékból állnak. A színe RAL9005-höz közeli fekete, matt felületkialakítása festéssel történik. A Schuko aljzat VDE tanúsítvánnyal rendelkezik, és IP20-as használatra fejlesztették ki süllyesztett vagy felületszerelt állapotban. A felhasznált anyagok csökkentik a hulladék mennyiségét, és a Schneider Electric zöld kezdeményezésének részét képezik. A System M termékcsalád 6 különböző színből áll. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít. A System M a Schneider Electric legrugalmasabb termékcsaládja.