Schneider - MERTEN 2xRJ45 adapter, Lexcom betétekhez, System-M, alumíniu SN029512 - MTN291260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - UAE/IAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - alumínium
Összeállítás - központi lap
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480309816
Sonepar cikkszám
SN029512
Gyártói cikkszám
MTN291260
Gyártói típuskód
Merten MTN291260
Felhasználás:
UAE/IAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
alumínium
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
73 mm
Készülék magassága:
73 mm
Készülék mélysége:
17 mm