Schneider - MERTEN 2xRJ45 adapter, Lexcom betétekhez, System-M, antracit SN029511 - MTN291214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - UAE/IAE
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - antracit
Összeállítás - központi lap
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480309823
Sonepar cikkszám
SN029511
Gyártói cikkszám
MTN291214
Gyártói típuskód
Merten MTN291214
Felhasználás:
UAE/IAE
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
antracit
Összeállítás:
központi lap
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Felirattal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7024
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Húzásmentesítés:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
73 mm
Készülék magassága:
73 mm
Készülék mélysége:
17 mm