Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN Antenna csatlakozó fedlap, 2 kimenettel, M-Plan , matt fehér SN196795 - MEG4122-0419

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN Antenna csatlakozó fedlap, 2 kimenettel, M-Plan , matt fehér SN196795

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4042811151898

Sonepar cikkszám

SN196795

Gyártói cikkszám

MEG4122-0419

Gyártói típuskód

MEG4122-0419

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

központi lap

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Elszigetelt csatlakozások:

Nem

Készülék szélessége:

56 mm

Készülék magassága:

56 mm

Készülék mélysége:

9 mm

A Schneider Electric Merten System M MEG4122-0419, egy mattfehér színű fedlap, 2 kimenetes antenna csatlakozóhoz. Ez a termék az M-Plan, M-Pure, M-Smart System M alcsaládokhoz tartozik. A készülék rögzítése csavarokkal történik. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozba is felszerelhető. Az adapter polikarbonátból készült, így a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. Sőt mi több, ez a fedlap zöld prémium termék. Higanymentes. Halogénmentes. A System M termékcsalád 3 féle alcsaládból és számos különböző anyagból készült keretet kínál. A 6 különböző alapszín és több mint 280 funkcióval rendelkező rendszer bármilyen vevői igényt kielégít.