Schneider - MERTEN Antik ötös keret, polírozott sárgaréz IP20 SN027705 - MTN483521
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - fém
Szín - sárgaréz
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485096575
Sonepar cikkszám
SN027705
Gyártói cikkszám
MTN483521
Gyártói típuskód
Merten MTN483521
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
fém
Szín:
sárgaréz
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
90 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
374.8 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm
Mélység:
11.5 mm
Beépítési magasság:
0 mm