Schneider - MERTEN ARGUS 180 /2.2 m mozgásérzékelő modul, System-D, polá SN028488 - MTN566919
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Hálózatba köthető - Nem
Folyamatos fényszabályozás - Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem
Max. hatótávolság előre - 12 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485007953
Sonepar cikkszám
SN028488
Gyártói cikkszám
MTN566919
Gyártói típuskód
Merten MTN566919
Szerelési mód:
süllyesztett
Hálózatba köthető:
Nem
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Max. hatótávolság előre:
12 m
Szerelési magasság:
2.2 m
Üzemmódválasztó:
Nem
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
8 min
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
180-0 °
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
0 m
Indító fényerő beállítható:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Átbújásvédelem:
Igen
Max. hatótávolság oldalra:
8 m
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Min. kapcsolási idő:
1 s
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010