Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN ARGUS 180 mozgásérzékelő modul, D-Life, antracit SX060713 - MTN5710-6034

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN ARGUS 180 mozgásérzékelő modul, D-Life, antracit SX060713

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Hálózatba köthető - Igen

  • Folyamatos fényszabályozás - Nem

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX060713

Gyártói cikkszám

MTN5710-6034

Gyártói típuskód

MTN5710-6034

Szerelési mód:

süllyesztett

Hálózatba köthető:

Igen

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

12 m

Szerelési magasság:

1.1 m

Üzemmódválasztó:

Nem

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

0-180 °

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Igen

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Szín:

antracit

Anyag:

műanyag

Átbújásvédelem:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

8 m

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. kapcsolási idő:

10 s

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Nem

MERTEN ARGUS 180 mozgásérzékelő modul, D-Life, antracit