Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - MERTEN ARGUS 180 mozgásérzékelő modul kapcsolóval, D-Life, szahara SX060717 - MTN5711-6033

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN ARGUS 180 mozgásérzékelő modul kapcsolóval, D-Life, szahara SX060717

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Hálózatba köthető - Igen

  • Folyamatos fényszabályozás - Nem

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX060717

Gyártói cikkszám

MTN5711-6033

Gyártói típuskód

Merten Argus MTN5711-6033

Szerelési mód:

süllyesztett

Hálózatba köthető:

Igen

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

12 m

Szerelési magasság:

1.1 m

Üzemmódválasztó:

Igen

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

0-180 °

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Igen

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Szín:

bézs

Anyag:

műanyag

Mozgásérzékelővel:

Nem

Jelenlétjelzővel:

Igen

Átbújásvédelem:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

8 m

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. kapcsolási idő:

10 s

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Nem

A Schneider Electric Merten System Design MTN5711-6033, egy szahara színű, ARGUS 180 mozgásérzékelő modul, kapcsolóval. Ez a mozgásérzékelő System Design alcsaládhoz tartozik. Ennek a mozgásérzékelőnek a vezérlési típusa a ki-/be-/automatikus beépített kapcsolóval rendelkezik. A készülék terhelési ciklusa 30 perc. Falba süllyesztve lehet beszerelni. IP20-as védettséggel rendelkezik. A mozgásérzékelő polikarbonátból készült, így a lehető legnagyobb mértékben ellenálló. Higanymentes. Emellett halogénmentes halogénmentes, ami jót tesz az egészségnek. A Merten System Design egy változatos kapcsolósorozat, amely különféle kapcsolóformák széles választékát kínálja. Arisztokratikus eleganciát és luxus exkluzivitást testesít meg.