Schneider - MERTEN ARGUS 180 mozgásérzékelő modul, kapcsolóval, System-D SN028412 - MTN579546
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Hálózatba köthető - Nem
Folyamatos fényszabályozás - Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem
Max. hatótávolság előre - 8 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485008806
Sonepar cikkszám
SN028412
Gyártói cikkszám
MTN579546
Gyártói típuskód
Merten MTN579546
Szerelési mód:
süllyesztett
Hálózatba köthető:
Nem
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Max. hatótávolság előre:
8 m
Szerelési magasság:
1 m
Üzemmódválasztó:
Igen
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
8 min
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
180-0 °
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
0 m
Indító fényerő beállítható:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Állatkifutó:
Igen
Szín:
rozsdamentes acél
Anyag:
műanyag
Átbújásvédelem:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
8 m
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Min. kapcsolási idő:
1 s
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
RAL-szám (hasonló):
0