Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN ARGUS 180 mozgásérzékelő modul, kapcsolóval, System-D SN028494 - MTN579544

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN ARGUS 180 mozgásérzékelő modul, kapcsolóval, System-D SN028494

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Hálózatba köthető - Nem

  • Folyamatos fényszabályozás - Nem

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 8 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485008981

Sonepar cikkszám

SN028494

Gyártói cikkszám

MTN579544

Gyártói típuskód

Merten MTN579544

Szerelési mód:

süllyesztett

Hálózatba köthető:

Nem

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

8 m

Szerelési magasság:

1 m

Üzemmódválasztó:

Igen

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

8 min

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

180-0 °

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

0 m

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Állatkifutó:

Igen

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Átbújásvédelem:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

8 m

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. kapcsolási idő:

1 s

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Nem

RAL-szám (hasonló):

1013

System D, Argus 180 beltéri mozgásérzékelő fedlap, kapcsolóval, krém. termékcsalád: Merten Antik, Merten Artec - Formaterv neve: Antik, Artec. Előnyök : - Nemes felületkezelés, Retro dizájn, Kézi csiszolás, Teljes funkcióválaszték.. Alkalmazások: Szabvány