Schneider - MERTEN ARGUS 180 mozgásérzékelő modul kapcsolóval, System-M, aktívfehér SX060715 - MTN5711-0325
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Hálózatba köthető - Igen
Folyamatos fényszabályozás - Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem
Max. hatótávolság előre - 12 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX060715
Gyártói cikkszám
MTN5711-0325
Gyártói típuskód
Merten Argus MTN5711-0325
Szerelési mód:
süllyesztett
Hálózatba köthető:
Igen
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Max. hatótávolság előre:
12 m
Szerelési magasság:
1.1 m
Üzemmódválasztó:
Igen
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
0-180 °
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Igen
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Mozgásérzékelő / nyomógombos kombináció:
Igen
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Átbújásvédelem:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
8 m
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Min. kapcsolási idő:
10 s
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016