Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MERTEN ARGUS 180 mozgásérzékelő modul kapcsolóval, System-M, antracit SX060716 - MTN5711-0414

MásolásMásolás
Schneider - MERTEN ARGUS 180 mozgásérzékelő modul kapcsolóval, System-M, antracit SX060716

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Hálózatba köthető - Igen

  • Folyamatos fényszabályozás - Nem

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem

  • Max. hatótávolság előre - 12 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX060716

Gyártói cikkszám

MTN5711-0414

Gyártói típuskód

Merten Argus MTN5711-0414

Szerelési mód:

süllyesztett

Hálózatba köthető:

Igen

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Max. hatótávolság előre:

12 m

Szerelési magasság:

1.1 m

Üzemmódválasztó:

Igen

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

0-180 °

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Igen

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Mozgásérzékelő / nyomógombos kombináció:

Igen

Szín:

antracit

Anyag:

műanyag

Átbújásvédelem:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

8 m

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. kapcsolási idő:

10 s

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7024

MERTEN ARGUS 180 mozgásérzékelő modul kapcsolóval, System-M, antracit