Schneider - MERTEN ARGUS 180 mozgásérzékelő modul, System-M, polárfehér SX060709 - MTN5710-0319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Hálózatba köthető - Igen
Folyamatos fényszabályozás - Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem
Max. hatótávolság előre - 12 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480370380
Sonepar cikkszám
SX060709
Gyártói cikkszám
MTN5710-0319
Gyártói típuskód
Merten Argus MTN5710-0319
Szerelési mód:
süllyesztett
Hálózatba köthető:
Igen
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Max. hatótávolság előre:
12 m
Szerelési magasság:
1.1 m
Üzemmódválasztó:
Nem
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
0-180 °
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
0 m
Indító fényerő beállítható:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Igen
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Állatkifutó:
Nem
Mozgásérzékelő / nyomógombos kombináció:
Igen
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Mozgásérzékelővel:
Nem
Jelenlétjelzővel:
Igen
Átbújásvédelem:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
8 m
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Min. kapcsolási idő:
10 s
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9010