Schneider - MERTEN ARGUS 220° advanced mozgásérzékelő, falon kívüli, IP55 SX009823 - MTN5628-3119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 16 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 8 min
Vízszintes érzékelésszög - 0-220 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480713774
Sonepar cikkszám
SX009823
Gyártói cikkszám
MTN5628-3119
Gyártói típuskód
Merten Argus MTN5628-3119
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
16 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
8 min
Vízszintes érzékelésszög:
0-220 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2000 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Hálózatba köthető:
Nem
Letapogatási szög:
220 °
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
14 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
28 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Igen
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Igen
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Igen
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Háttérfigyelés:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Min. kapcsolási idő:
1 s
Kikapcsolási késleltetés:
480 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Szenzor elfordulási tartománya, vízszintes:
-12-12 °
Szenzor elfordulási tartománya, függőleges:
-24-9 °
Indító fényerő:
3-1000 lx
Falra szerelhető:
Igen
C-teher:
Igen
Kapcsolási zónák száma:
112
Max. bekapcsolási áram:
16 A
Vezérlőáram:
4.3 mA
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Névleges feszültség:
220-230 V
Riasztó-funkció:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-20-25 °C
Akusztikus szenzorral:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem