Schneider - MERTEN ARGUS Álmennyezeti mozgásérzékelő, 2 kimenetes, 360° IP20 SX057259 - CCT570003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mozgásjelző
Max. hatótávolság előre - 3.5 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Vízszintes érzékelésszög - 0-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480995446
Sonepar cikkszám
SX057259
Gyártói cikkszám
CCT570003
Gyártói típuskód
Merten Argus CCT570003
Kivitel:
mozgásjelző
Max. hatótávolság előre:
3.5 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Vízszintes érzékelésszög:
0-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Igen
Kényszerített bekapcsolás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Hálózatba köthető:
Nem
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
3.5 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
7 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Háttérfigyelés:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
30 s
Kikapcsolási késleltetés:
1800 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Indító fényerő:
5-1000 lx
Falra szerelhető:
Nem
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
100 W
C-teher:
Nem
Max. bekapcsolási áram:
10 A
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
100 mm
Magasság:
81 mm
Mélység:
45 mm
Akusztikus szenzorral:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem