Schneider - MERTEN ARGUS Basic Plus füstérzékelő, polárfehér IP20 SX009819 - MTN5471-2119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működési elv - vizuális
Szerelési mód - falon kívüli
Standalone (önálló kivitel) - Igen
Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális) - Nem
Indító hőmérséklet - 0 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480702297
Sonepar cikkszám
SX009819
Gyártói cikkszám
MTN5471-2119
Gyártói típuskód
MTN5471-2119
Működési elv:
vizuális
Szerelési mód:
falon kívüli
Standalone (önálló kivitel):
Igen
Hálózatba köthető rádión keresztül (opcionális):
Nem
Indító hőmérséklet:
0 °C
Primer áramellátás:
elem/akkumulátor
Füstkapcsoló:
Nem
Max. szám hálózatba köthető:
40
Backup-elemmel:
Igen
Teszt-/szünetgomb típusa:
kombinált
Csatornarögzítésre alkalmas:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Feszültségkijelzővel:
Nem
Szín:
fehér
Kábelbevezetés:
alsó oldal
Átmérő:
112 mm
Szélesség:
112 mm
Hosszúság:
112 mm
Védettség (IP):
IP20
Q-címkével:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Kábellel hálózatba köthető:
Igen
Rádión keresztül hálózatba köthető (standard):
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Mellékelt telep:
lítium
RAL-szám (hasonló):
9010
Magasság / mélység:
49 mm