Schneider - MERTEN ARGUS Csavar nélküli szerelőkészlet, mini füstérzékelőhöz SN108826 - CCT5490-2590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Megcímezhető - Nem
Átmérő - 46 mm
Szín - fehér
Magasság - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489826482
Sonepar cikkszám
SN108826
Gyártói cikkszám
CCT5490-2590
Gyártói típuskód
CCT5490-2590
Szerelési mód:
falon kívüli
Megcímezhető:
Nem
Átmérő:
46 mm
Szín:
fehér
Magasság:
14 mm
MERTEN ARGUS Csavar nélküli szerelőkészlet, mini füstérzékelőhöz