Schneider - MERTEN ARGUS Jelenlétérzékelő, álmennyezeti, 1 kimenetes, polárfehér SN187121 - MEG5510-1119
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre - 7 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min
Vízszintes érzékelésszög - 0-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 2200 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042811182380
Sonepar cikkszám
SN187121
Gyártói cikkszám
MEG5510-1119
Gyártói típuskód
MEG5510-1119
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre:
7 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
30 min
Vízszintes érzékelésszög:
0-360 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
2200 W
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerített bekapcsolás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Hálózatba köthető:
Igen
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
7 m
Max. jelenlét tartomány:
113 m2
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
14 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Háttérfigyelés:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK02
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
10 s
Kikapcsolási késleltetés:
1800 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Indító fényerő:
10-1000 lx
C-teher:
Nem
Kapcsolási zónák száma:
136
Max. bekapcsolási áram:
10 A
Min. bekapcsolási áram:
0 A
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Névleges feszültség:
220-230 V
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
116 mm
Magasság:
116 mm
Környezeti hőmérséklet:
0-25 °C
Mélység:
72 mm
Átmérő:
116 mm
Beépítési szélesség:
60 mm
Beépítési mélység:
30 mm
Beépítési hossz:
60 mm
Beépítési átmérő:
60 mm
Akusztikus szenzorral:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem