Schneider - MERTEN ARGUS Jelenlétérzékelő, DALI, 2 zónás, master, 360° IP40 SX057254 - CCT552006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre - 4 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 15 min
Vízszintes érzékelésszög - 0-360 °
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia - passzív infravörös
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480995477
Sonepar cikkszám
SX057254
Gyártói cikkszám
CCT552006
Gyártói típuskód
Merten Argus CCT552006
Kivitel:
jelenlétérzékelő
Max. hatótávolság előre:
4 m
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
15 min
Vízszintes érzékelésszög:
0-360 °
Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:
passzív infravörös
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Kényszerített bekapcsolás:
Nem
Kényszerkikapcsolás:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Átbújásvédelem:
Igen
Hálózatba köthető:
Igen
Letapogatási szög:
360 °
Optimális szerelési magasság:
2.5 m
Lépcsőházi világításvezérlő:
Igen
Áthidaló kapcsoló:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
4 m
Érzékelési tartomány átmérője a padlón:
8 m
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Távirányítással működtethető:
Igen
Távvezérléssel:
Nem
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Indító fényerő beállítható:
Igen
Jelzőegységgel:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Háttérfigyelés:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. kapcsolási idő:
5 s
Kikapcsolási késleltetés:
900 s
Bekapcsolási késleltetés:
0 s
Indító fényerő:
10-2000 lx
Falra szerelhető:
Nem
C-teher:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Igen
Névleges feszültség:
230-240 V
Riasztó-funkció:
Nem
Szélesség:
102 mm
Magasság:
102 mm
Mélység:
54 mm
Átmérő:
102 mm
Beépítési szélesség:
52 mm
Beépítési mélység:
21 mm
Beépítési hossz:
52 mm
Beépítési átmérő:
52 mm
Akusztikus szenzorral:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Csatlakozókábel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem