Nem visszaküldhető

Schneider - MERTEN ARGUS Jelenlétérzékelő, Dual-technológia, 1 kimenetes, 360° IP20 SX057251 - CCT551011

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MERTEN ARGUS Jelenlétérzékelő, Dual-technológia, 1 kimenetes, 360° IP20 SX057251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - jelenlétérzékelő

  • Max. hatótávolság előre - 16 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480995521

Sonepar cikkszám

SX057251

Gyártói cikkszám

CCT551011

Gyártói típuskód

Merten Argus CCT551011

Kivitel:

jelenlétérzékelő

Max. hatótávolság előre:

16 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2000 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Igen

Kényszerkikapcsolás:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

360 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

10 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

36 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Igen

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Háttérfigyelés:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

5 s

Indító fényerő:

10-1000 lx

Falra szerelhető:

Nem

C-teher:

Nem

Max. bekapcsolási áram:

10 A

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

111.5 mm

Magasság:

111.5 mm

Környezeti hőmérséklet:

0-45 °C

Mélység:

90 mm

Átmérő:

111.5 mm

Beépítési szélesség:

60 mm

Beépítési mélység:

46.5 mm

Beépítési hossz:

60 mm

Beépítési átmérő:

60 mm

Akusztikus szenzorral:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

MERTEN ARGUS Jelenlétérzékelő, Dual-technológia, 1 kimenetes, 360° IP20